{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M5 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 2174 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 3X 6GX | |
Forma del corte previo | C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 1,5×D en agujero ciego; hasta 1,5×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,8 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Vástago cuadrado □ | 4,9 mm | |
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo | 4,65 mm | |
⌀ de rosca | 5 mm | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 4 | |
Profundidad de rosca | 7,5 mm | |
Tipo de producto | Macho de laminación |
Número de artículo | 139142 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197446657 | |
Número del fabricante | 139142 M5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Machos para laminar roscas a máquina sin ranuras de lubricación HSS-E 6GX M5
a petición
En stock
224 piezas en stock
28,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
33,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
160 piezas en stock
51,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 |
Tamaño de rosca | M5 | M5 | M5 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Profundidad de rosca | 7,5 | 15 | 15 |
Tipo de producto | Macho de laminación | Macho de laminación | Macho de laminación |