{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 3/8-18 NPT | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | NPT | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Norma rosca | ANSI B 1.20.1 | |
Forma del corte previo | C | |
Relación cono | 1:16 | |
Ángulo de hélice | 15 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | Agujero ciego; Agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,411 mm | |
Pasos por pulgada | 18 | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar A | 9/16 pul | |
⌀ de agujero para roscar B | 14,1 mm | |
⌀ barra patrón Dmáx. + 0,05 | 14,8 mm | |
Profundidad mínima de agujero para roscar | 17,6 mm | |
⌀ de rosca | 9,53 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 28,56 mm | |
Serie | CleverTap | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138095 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4067263162506 | |
Número del fabricante | 138095 3/8-18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap HSS-E 3/8-18
a petición
En stock
7 piezas en stock
87,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
165,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
140,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
137,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pasos por pulgada | 18 | 18 | 18 | 18 |
Longitud total L | 100 | 100 | 110 | 110 |
Paso de rosca | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Profundidad mínima de agujero para roscar | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
Vástago cuadrado □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |