{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverTap | |
Tamanho da rosca | 4-40 UNC | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNC | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,635 mm | |
Passos por polegada | 40 | |
⌀ da rosca | 2,84 mm | |
Comprimento total L | 56 mm | |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 2,7 mm | |
⌀ do furo central | 2,35 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 2 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Profundidade de rosca | 8,52 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 133353 4-40 | |
EAN/GTIN | 4067263161417 | |
Número do fabricante | 133353 4-40 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina HOLEX Clever Tap 4-40
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
11,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
29,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
24,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
11,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | B | B | C | C |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 3 | 3 |
Anel colorido | sin | sin | sem | sin |
Passos por polegada | 40 | 40 | 40 | 40 |
Refrigeração interior | no | no | não | no |
⌀ haste Ds | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo de produto | Macho para roscar | Macho para roscar | Machos de roscar | Macho para roscar |