Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M24

Número de artículo: 135855 M24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M24
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 376
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 3 mm
Longitud total L 160 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Vástago cuadrado □ 14,5 mm
⌀ de agujero para roscar 21 mm
⌀ de rosca 24 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Número de filos Z 4
Profundidad de rosca 72 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 135855 M24
EAN / GTIN 4062406088170
Número del fabricante 135855 M24

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
11
Acero < 500 N/mm²
P
12
Acero < 750 N/mm²
P
8
Acero < 900 N/mm²
P
7
Acero < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Aceite
 

Descripción

Ejecución:

Forma C (corte inicial 2 − 3 pasos).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M24

Macho de roscar a máquina HSS-E forma C M24

a petición
En stock
60 piezas en stock
92,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock
108,31 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock
108,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Recubrimiento vaporizado vaporizado TiN
Tipo de rosca M M M
Tamaño de rosca M24 M24 M24
Mango Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9 Mango cilíndrico con h9
Material de corte HSS E HSS E HSS E
Profundidad de rosca 72 72 72

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra