{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M14 | |
Revestimento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 3×D com furo cego | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 2 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 12 mm | |
⌀ da rosca | 14 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico | |
Número de sulcos de aparas | 4 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Profundidade de rosca | 42 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 135855 M14 | |
EAN/GTIN | 4045197822017 | |
Número do fabricante | 135855 M14 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Macho de roscar para máquina HSS-E Forma C, vaporizado, M: M14
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
29,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
51,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
84,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | C |
Comprimento total L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Passo de rosca | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
⌀ do furo central | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Quadrado da haste □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Profundidade de rosca | 42 mm | 42 mm | 42 mm |