{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M2 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 3 6G | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0,4 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | |
Vástago cuadrado □ | 2,1 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 1,6 mm | |
⌀ de rosca | 2 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 2 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de rosca | 6 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 131300 M2 | |
EAN / GTIN | 4045197069573 | |
Número del fabricante | 131300 M2 |