Macho de roscar a máquina M2,6

Número de artículo: 131100 M2,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M2,6
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,45 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 2,8 mm
Vástago cuadrado □ 2,1 mm
⌀ de agujero para roscar 2,1 mm
⌀ de rosca 2,6 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 2
anillo de color amarillo
Número de filos Z 2
Profundidad de rosca 7,8 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131100 M2,6
EAN / GTIN 4045197068439

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida más profunda.
Parte de guía con ranuras de engrase, pero sin ranuras de viruta. Guía propia óptima y especialmente estable y sin recortar el movimiento de retorno.
Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.

Ejecución - imagen:

Ranura de lubricación
Rosca de guía
Corte
Corte inicial helicoidal
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra