{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M16 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 2 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 14 mm | |
⌀ de rosca | 16 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | amarillo | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 48 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 131100 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197068521 | |
Número del fabricante | 131100 M16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Macho de roscar a máquina M16
a petición
En stock
147 piezas en stock
45,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
108,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
189 piezas en stock
35,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | amarillo | rojo | verde |
Tipo de rosca | M | M | M |
Refrigeración interior | no | no | no |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
Profundidad de rosca | 48 | 32 | 48 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero pasante | hasta 2 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 | 12 |