{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | G1/4 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | G | |
Ângulo do flanco | 55 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma de corte | C; D | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 1,337 mm | |
Passos por polegada | 19 | |
⌀ da rosca | 13,16 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Quadrado da haste □ | 9 mm | |
⌀ do furo central | 11,8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscado manual | |
Anel colorido | sin | |
Profundidade de rosca | 26,32 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 130660 G1/4 | |
EAN/GTIN | 4067263036432 | |
Número do fabricante | 130660 G1/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Jogo de brocas de roscar manuais G1/4
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
26,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
38,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
18,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sem | sem |
Ângulo do flanco | 55 grau | 55 grau | 55 grau |
Tamanho da rosca | G1/4 | ||
Haste | Mango cilíndrico con h9 | Haste cilíndrica com h9 | Haste cilíndrica com h9 |
Quadrado da haste □ | 9 mm | ||
Óleo de corte | HSS | ||
⌀ haste Ds | 11 mm |