{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G1/2 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Forma del corte previo | C; D | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,814 mm | |
Pasos por pulgada | 14 | |
⌀ de rosca | 20,96 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Vástago cuadrado □ | 12 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 19 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 41,92 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130660 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263036456 | |
Número del fabricante | 130660 G1/2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juegos de machos para roscar manuales G1/2
a petición
En stock
85 piezas en stock
62,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
92,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
43 piezas en stock
44,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Ángulo de flanco | 55 | 55 | 55 |
⌀ de rosca | 20,96 | 20,96 | 20,96 |
Tamaño de rosca | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Paso de rosca | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar | Macho para roscar |