{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | G3/8 | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | G | |
Ángulo de flanco | 55 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Forma del corte previo | C; D | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,337 mm | |
Pasos por pulgada | 19 | |
⌀ de rosca | 16,66 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 15,25 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | |
anillo de color | sin | |
Profundidad de rosca | 49,98 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 130550 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067616 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juegos de machos para roscar manuales G3/8
a petición
En stock
128 piezas en stock
54,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
26,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de herramienta de roscar | Macho de roscado manual | Macho de roscado manual |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Norma | DIN 5157 | DIN 5157 |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | Mango cilíndrico con h9 |
Profundidad de rosca | 49,98 | 49,98 |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar |