Juegos de machos para roscar manuales G1.1/2

Número de artículo: 130550 G1.1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 5157
  • Forma del corte previo: C; D

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca G1.1/2
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca G
Ángulo de flanco 55 grados
Material de corte HSS
Norma DIN 5157
Forma del corte previo C; D
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 2,309 mm
Pasos por pulgada 11
⌀ de rosca 47,8 mm
Longitud total L 140 mm
⌀ de mango Ds 36 mm
Vástago cuadrado □ 29 mm
⌀ de agujero para roscar 45,25 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho de roscado manual
anillo de color sin
Profundidad de rosca 95,6 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 130550 G1.1/2
EAN / GTIN 4045197067678
Número del fabricante 130550 G1.1/2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Aceite
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Juego de 2 piezas, compuestas por primer macho, macho intermedio y macho de acabado.

Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra