{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 2.3/4-4 UNC LH | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de rosca | UNC-LH | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma de rosca | ASME B1.1 | |
Classe de tolerância | 1B; 2B; 2 B +0,05; 2 B +0,10; 2 B +0,20; 3B | |
Forma de corte | C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo cego e de passagem | |
Sentido de corte | esquerda | |
Passo de rosca | 6,35 mm | |
Passos por polegada | 4 | |
⌀ da rosca | 69,85 mm | |
Comprimento total L | 160 mm | |
⌀ haste Ds | 50 mm | |
Quadrado da haste □ | 39 mm | |
⌀ do furo central | 63,36 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho de roscar de máquina para processamento convencional | |
Número de sulcos de aparas | 8 | |
Anel colorido | sem | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Profundidade de rosca | 104,78 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 130056 2.3/4-4 | |
EAN/GTIN | 4062406055936 | |
Número do fabricante | 130056 2.3/4-4 |