{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 5,4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,9 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 57 mm | |
Comprimento total L | 95 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123103 5,4 | |
EAN/GTIN | 4062406093235 | |
Número do fabricante | 123103 5,4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 5,4
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
126,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
139,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sí | sí | sí |
Revestimento | TiAlN | DLC | TiAlN |
Versão | 8×D | 8×D | 8×D |
⌀ nominal DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |