{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de ⌀ | 2,00 mm - 2,99 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Ejecución | 8×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 25 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 123101 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075682 | |
Número del fabricante | 123101 2,0-X |