{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 37 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 43 mm | |
Comprimento total L | 81 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123101 4 | |
EAN/GTIN | 4045197448880 | |
Número do fabricante | 123101 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 4
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
178,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
180,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
129,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
126,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
139,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Versão | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Comprimento total L | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | MDI | MDI | VHM | MDI | MDI | MDI |
Ângulo da ponta | 135 grau | 140 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau | 135 grau |