{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de ⌀ | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Versão | 8×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 95 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 123101 8,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406079994 | |
Número do fabricante | 123101 8,06-X |