{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
Revestimento | AlTiN-Si | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 71 mm | |
Comprimento total L | 118 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122771 11,8 | |
EAN/GTIN | 4062406148201 | |
Número do fabricante | 122771 11,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA 11,8
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
54,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
126,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Revestimento | AlTiN-Si | TiAlN |
Anel colorido | verde | verde |
⌀ nominal DC | 11,8 mm | 11,8 mm |
Óleo de corte | MDI | VHM |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 71 mm | 71 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53,3 mm | 53,3 mm |