Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 2,3mm

N.º do artigo: 122680 2,3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m7 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 2,3 mm
Revestimento TiAlSiN
Material de corte VHM
Norma DIN 6537 L
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal m7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 14,55 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 18 mm
Comprimento total L 55 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço f em titânio > 850 N/mm2 0,02 mm/U
Anel colorido cor de rosa
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 122680 2,3
EAN/GTIN 4067263000785
Número do fabricante 122680 2,3
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Especialmente concebida para a maquinagem de ligas à base de titânio e níquel. Com revestimento TiAlSiN ulta suave de alto desempenho resistente ao desgaste para uma longa vida útil longa com uma qualidade de perfuração ideal e formação de rebarbas muito reduzida.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122681.
Forma HE: encomendar com n.º 122680 e 129100HE.

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta