{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 19,8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m6 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 153 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122659 19,8 | |
EAN / GTIN | 4045197583116 | |
Número del fabricante | 122659 19,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 19,8
a petición
En stock
9 piezas en stock
395,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
383,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
236,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiAlN | DLC | TiAlN |
Longitud total L | 153 | 153 | 153 |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 | 101 | 101 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |