{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 17,6 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24,05 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,06 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122480 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406778668 | |
Número del fabricante | 122480 4,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 4,3 mm
a petición
En stock
21 piezas en stock
52,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
205 piezas en stock
32,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
61,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí |
Recubrimiento | TiAlSiN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HPC | HPC |