{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 18 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122480 4 | |
EAN / GTIN | 4062406778637 | |
Número del fabricante | 122480 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 4 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
52,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
32,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
61,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | rosa | verde | rojo |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 4 | 4 | 4 |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 140 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 18 | 18 | 18 |