Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,3mm

N.º do artigo: 122416 9,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ nominal DC 9,3 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 33,1 mm
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm
Comprimento total L 89 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,26 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122416 9,3
EAN/GTIN 4045197790644
Número do fabricante 122416 9,3

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
170
Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
110
Aço < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Concebida para utilização com velocidades de corte muito elevadas. Extraordinariamente adequada a máquinas com consumo de energia reduzido e velocidades elevadas.
  • Redução significativa das forças de corte devido à geometria de corte especial.
  • Revestimento para melhor resistência ao desgaste mesmo a altas temperaturas de processo.
  • Sulcos de aparas polidos para uma boa evacuação de aparas.

Uma aresta transversal fina e a disposição especial das 4 fases de guiamento garantem uma elevada precisão de posicionamento e alinhamento. Microgeometria otimizada para maior vida útil e desempenho.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 9,3mm

Broca MDI haste cilíndrica GARANT Master Steel SPEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,3mm

sob pedido
Em stock
18 peças em stock
49,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
64,04 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
96,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
90,18 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
31,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
51,31 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
54,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2 2
Comprimento total L 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
⌀ nominal DC 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm
Ângulo da ponta 135 grau 140 grau 135 grau 135 grau 140 grau 140 grau 140 grau
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm
⌀ haste Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta