{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 20,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 28 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,04 mm/U | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122371 5 | |
EAN/GTIN | 4045197969071 | |
Número do fabricante | 122371 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 5
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
61,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
41,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
296 peças em stock
32,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiN | TiAlN |
Anel colorido | rojo | verde | verde |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |