{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 2,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16,9 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122371 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197968890 | |
Número do fabricante | 122371 2,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 2,1
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
61,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
46,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
61,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
57,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
71,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Seminorma | sí | sim | sim | sí | sí |
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Comprimento total L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
⌀ nominal DC | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm | 16,9 mm |