{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 48,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 73 mm | |
Comprimento total L | 123 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122371 16,5 | |
EAN/GTIN | 4062406088729 | |
Número do fabricante | 122371 16,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA 16,5
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
314,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
211,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
172,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Versão | 4×D | 4×D | 4×D |
Comprimento total L | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
⌀ haste Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |