Broca espiral MDI 6,5 mm

Número de artículo: 122251 6,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 6,5 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 338
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 118 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 53,3 mm
    Ángulo de hélice 30 grados
    Mango Mango cilíndrico con h7
    Refrigeración interior no
    Longitud de la ranura de viruta Lc 63 mm
    Longitud total L 101 mm
    ⌀ de mango Ds 6,5 mm
    Tolerancia de mango h7
    Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,11 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 122251 6,5
    EAN / GTIN 4045197749437
    Número del fabricante 122251 6,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    260
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    180
    Aluminio > 10 % Si
    N
    180
    Acero < 500 N/mm²
    P
    90
    Acero < 750 N/mm²
    P
    90
    Acero < 900 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    60
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    25
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Similar a DIN 338.
    Con el mismo ⌀ de mango y nominal.
    Recubrimiento TiAlN para un rendimiento superior.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Sujeción antideslizante en portabrocas n.º 341050 con mordazas de sujeción diamantadas.