Broca espiral MDI 8,5

N.º do artigo: 122251 8,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
149 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 8,5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 118 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 62,3 mm
Ângulo espiral 30 grau
Haste Mango cilíndrico con h7
Refrigeração interior no
Comprimento dos canais de aparas Lc 75 mm
Comprimento total L 117 mm
⌀ haste Ds 8,5 mm
Tolerância da haste h7
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,11 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122251 8,5
EAN/GTIN 4045197749574
Número do fabricante 122251 8,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
260
Alumínio (apara curta)
N
180
Alumínio > 10% Si
N
180
Aço < 500 N/mm²
P
90
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
80
Aço < 1100 N/mm²
P
60
Aço < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Semelhante a DIN 338.
Com o mesmo ⌀ nominal e de eixo.
Revestimento TiAlN para um desempenho ainda melhor.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Aperto antideslizante na bucha n.º 341050 com mordentes de aperto revestidos a diamante.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral MDI  8,5

Broca espiral MDI 8,5

sob pedido
Em stock
149 peças em stock
71,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
51,92 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
64,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN Sin revestimiento TiN
Refrigeração interior no no não
Óleo de corte MDI MDI VHM
Ângulo espiral 30 grau 30 grau 30 grau
Tolerância de ⌀ nominal h7 h7 h7
Tipo N N N
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta