{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23,8 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,8 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122160 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197040756 | |
Número del fabricante | 122160 6,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI extracorta 6,8 mm
a petición
En stock
171 piezas en stock
27,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
23,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
145 piezas en stock
36,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 74 | 74 | 74 |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 | 34 | 34 |
⌀ de mango Ds | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |