{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 14,5 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 52 mm | |
⌀ haste Ds | 3,7 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122160 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197040442 | |
Número do fabricante | 122160 3,7 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI extra curta, TiN, ⌀ DC h7: 3,7mm
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
11,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
9,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
126 peças em stock
15,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiN | sem revestimento | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | sem |
Comprimento total L | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
⌀ nominal DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Haste | Haste cilíndrica com h7 | Haste cilíndrica com h7 | Haste cilíndrica com h7 |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U |