Brocas escalonadas HSS-E 20-30 mm

Número de artículo: 118320 20-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de corte (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Vástago con tres superficies de apriete

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm - 30 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Mango Vástago con tres superficies de apriete
Altura de escalonado 4 mm
Longitud total 88 mm
⌀ de mango 12 mm
Niveles de perforación en aumento de 1 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Broca escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 118320 20-30
EAN / GTIN 4045197036599
Número del fabricante 118320 20-30

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con broca centrar cilín., números de ⌀ en la ranura. Mango con 3 superficies adicionales.

Aplicación:

Taladrado y desbarbado, grosor máximo del material = altura de escalonado (véase tabla).