{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm - 30 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
Altura do nível | 4 mm | |
Comprimento total | 100 mm | |
⌀ da haste | 10 mm | |
Níveis de perfuração crescentes em | 2 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca escalonada |
Número do artigo | 118320 6-30 | |
EAN/GTIN | 4045197966650 | |
Número do fabricante | 118320 6-30 |