{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 29,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 130,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 175 mm | |
Longitud total L | 296 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116360 29,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032300 | |
Número del fabricante | 116360 29,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E VA 29,5 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
209,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
61,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
98,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 135 | 118 | 118 |
Cono Morse CM tamaño | 3 | 3 | 3 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 130,8 | 130,8 | 130,8 |