Juego de brocas espirales HSS HOLEX CleverDrill n.° 114031 como juego de recambio 6-10

Número de artículo: 115056 6-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de la broca 6 mm - 10 mm
Serie CleverDrill
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norm DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Número de brocas 41
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,1 mm
con estuche no
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115056 6-10
EAN / GTIN 4062406742348
Número del fabricante 115056 6-10

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
60
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
32
Acero < 900 N/mm²
P
22
Acero < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.
HOLEX CleverDrill: Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Nota:

Tam. 13,2 − 20: Con mango escalonado-⌀ 12,7 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de brocas espirales HSS HOLEX CleverDrill n.° 114031 como juego de recambio  6-10

Juego de brocas espirales HSS HOLEX CleverDrill n.° 114031 como juego de recambio 6-10

a petición
En stock
77 piezas en stock
132,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock
54,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
261,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock
196,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de brocas 41 41 41 41
Número de filos Z 2 2 2 2
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,1 0,1 0,1 0,1
con estuche no no no no
Material de corte HSS HSS HSS HSS
Ángulo de punta 118 118 118 118
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra