{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 96,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 120 mm | |
Longitud total L | 178 mm | |
⌀ de mango Ds | 9,5 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114001 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197750167 | |
Número del fabricante | 114001 15,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca espiral con 3 planos de apriete HSS-E 15,5 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
23,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
desde
1
Unidades
40,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
33,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
desde
1
Unidades
56,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
47,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
26,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 178 | 115 | 115 | 111 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 96,8 | 34,8 | 34,8 | 32,8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |