Broca corta HSS-E 8,2 mm

Número de artículo: 113260 8,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    30,75 € / Unidad
  • de 5Unidad
    25,63 € / Unidad
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 8,2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 24,7 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 37 mm
Longitud total L 79 mm
⌀ de mango Ds 8,2 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/rev.
anillo de color azul
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113260 8,2
EAN / GTIN 4045197007070
Número del fabricante 113260 8,2

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perforaciones precisas gracias a una alta precisión de concentricidad y un perfil de ranura para virutas especial.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.