{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 36 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 66 mm | |
Longitud total L | 131 mm | |
⌀ de mango Ds | 12,5 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113001 20 | |
EAN / GTIN | 4062406230661 | |
Número del fabricante | 113001 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca corta con 3 planos de apriete HSS-E 20 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
60,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
89,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
196 piezas en stock
89,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
104,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | Norma de fábrica |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Cono Morse |
Ángulo de punta | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | H |