{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Ângulo espiral | 8-15 grau | |
Haste | Cone Morse | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 53 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 83 mm | |
Comprimento total L | 204 mm | |
Tamanho do cone Morse MK | 3 | |
Avanço f em aço < 1400 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116380 20 | |
EAN/GTIN | 4045197032638 | |
Número do fabricante | 116380 20 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E para Hardox H, sem revestimento, ⌀ DC h8: 20mm
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
104,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
86,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
89,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
89,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
60,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
26,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigeração interior | não | não | não | não | no | não |
⌀ nominal DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Norma | Norma de fábrica | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Ângulo da ponta | 130 grau | 135 grau | 130 grau | 130 grau | 130 grau | 118 grau |
Tipo | H | FS | N | N | N | N |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |