{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 0,25 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 1899 A | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / -0,004 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h8 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 5 | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 2,2 mm | |
Longitud total L | 25 mm | |
⌀ de mango Ds | 1 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,009 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 112305 0,25 | |
EAN / GTIN | 4067263732945 | |
Número del fabricante | 112305 0,25 |