Conjunto de brocas pequenas HSS-E-PM N 1,60

N.º do artigo: 112305 1,60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC -0,004 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 1899 A
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / -0,004
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal D 1,6 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS E PM
Norma DIN 1899 A
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal 0 / -0,004
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico con h8
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
Número de brocas 5
Comprimento dos canais de aparas Lc 12,4 mm
Comprimento total L 30 mm
⌀ haste Ds 2 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,052 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 112305 1,60
EAN/GTIN 4067263761310
Número do fabricante 112305 1,60

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
40
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Broca especial com haste reforçada, alta precisão de concentricidade e ponta de centragem precisa.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta