{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 0,65 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS E PM | |
Norma | DIN 1899 A | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,004 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h8 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
Número de brocas | 5 | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 5 mm | |
Comprimento total L | 25 mm | |
⌀ haste Ds | 1 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 112305 0,65 | |
EAN/GTIN | 4067263761129 | |
Número do fabricante | 112305 0,65 |