Escalera de tijera de 2x7 peldaños

Número de artículo: 11154
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Cantidad de peldaños 2×7
    Modelo peldaño Sprosse
    Tipo de producto Escalera de tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 11154
    EAN / GTIN 4031405111547
    Número del fabricante 011154
    Número L L90110 329

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera estacionaria hecha de aluminio
    • Tubo rectangular estable spars
    • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
    • 4-fold engarzado rung / conexión spar
    • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
    • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
    • Bisagras de acero sólido, galvanizado con conexiones de tornillo
    • Tapas de plástico en el extremo superior del riel
    • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
    • Transporte de las pestañas de seguridad
    • Espaciado de los peldaños: 280 mm
    • Carga máxima: 150 kg

    Característica:

    • Altura de trabajo: 3200 mm
    • Altura: 2000 mm
    • Altura de la columna: 58 mm
    • Longitud del conductor: 2100 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Completamente montado
    • Inclinación: 70 °
    • Antideslizante: Aluminio estriado
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 2x7 peldaños
    • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
    • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
    • Ejecución de pasos: Brotes
    • Ancho exterior inferior: 560 mm

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra