Bisagra para escalera de mano de aluminio

Número de artículo: 19262
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 19262
EAN / GTIN 4031405192621
Número del fabricante 019262

Descripción

Descripción:

  • Para escaleras de acero fabricadas en aluminio o aluminio de fibra de vidrio
  • Incl. Material de fijación
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 60 mm
  • Ancho de columna: 23 mm
  • Longitud: 100 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra