Juego de brocas de centrar HSS-E n.º 111050 con caja 10

Número de artículo: 111055 10
Establecer precio 10 Unidad (10,86 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Ángulo de avellanado: 60

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerancia ⌀ nominal k12
Ángulo de avellanado 60 grados
Mango Mango cilíndrico con h7
Número de brocas 10
anillo de color sin
Tipo de producto Centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111055 10
EAN / GTIN 4045197797759

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas de centrar DIN 333.

Contenido:

Brocas de puntear n.º 111050, 1 ud. de cada tamaño 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos