{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 40 − 63 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 55 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111050 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000286 | |
Número del fabricante | 111050 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de centrar HSS-E A 4 mm
a petición
En stock
2.000 piezas en stock
11,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.557 piezas en stock
7,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.728 piezas en stock
6,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.167 piezas en stock
13,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 |
Ángulo de avellanado | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |