CUCHILLO MARTOR SECUNORM SMARTCUT 110000 , suelto

Número de artículo: 110000.08
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
    Tipo de producto Cuchillas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 110000.08
    EAN / GTIN 4002632916564
    Número del fabricante 110000.08
    Número L L60170 368

    Descripción

    Descripción:

    Así es como inteligente puede ser un herramienta de corte.
    Cuando usted sostiene el cuchillo de seguridad en su mano, usted sabe inmediatamente por qué el énfasis está en SMART. Por ejemplo, Smart es ligero y compacto. O que es adecuado para casi todos los materiales de corte. INTELIGENTE es también que incluso un formato tan pequeño está equipado con un retracción de la hoja automático. Y inteligente no es menos importante su gran popularidad como un cuchillo publicitario atractivo.
    • Material básico:
      Plástico
    • Desechable, dos ventajas
      El SECUNORM SMARTCUT es un cuchillo desechable. Esto significa para usted: No hay riesgo de lesiones al cambiar la cuchilla. Además, la cuchilla no se puede perder en el proceso de producción.
    • ¿corredera de
      la derecha? ¿Con la izquierda? Esta pregunta no se plantea. Porque hemos equipado el SMARTCUT SECUNORM con un corredera accesible desde ambos lados. ¡Elige por ti mismo!
    • Con un peso ligero
      de solo 17 g, el SECUNORM SMARTCUT es un peso ligero real. Esto también le ayuda a cortar de forma rápida y eficiente. Sin la mano y el brazo cansado.
    • Manejo perfecto
      El producto no solo se ve a mano. Su pequeño mango redondeado en realidad encaja muy bien en la mano. Aún más: Para evitar que tu pulgar se resbale, el corredera tiene ranuras.
    • No pierdas
      así que KOMPAKT El SMARTCUT es – no tienes que prescindir de un ojal para sujetar y transportar.
    • Materiales de corte principales:
      Envoltura, estiramiento, película retráctil
      cinta adhesiva
      Cartón: Hasta 2 capas de
      película y telas de papel
    • Aplicación de corte:
      Abrigo de corte cinta adhesiva abierto
      o películas elásticas
      Cortar cartón abierto / cubrir lateralmente

    Característica:

    • Mango: deslizadores de 2 lados
    • Manejo: Diestro y zurdo
    • Tecnología de seguridad I: Alta SEGURIDAD (SECUNORM)
    • Tecnología de seguridad II: Retirada automática de la hoja
    • Cerradura de transporte: No.
    • Disparador: Pulgares
    • Ergonomía: Especialmente ergonómico
    • Profundidad de corte (resumida): 11, 6 mm
    • Materiales de corte principales: Cartón: Hasta 2-ply, cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, Películas y telas de papel, hilo, cordón
    • Aplicación de corte: Abrir cinta adhesiva, cortar envoltura o películas estirables, cortar abrir / cubrir los lados de cartón
    • Propiedades de abrasión: Protección de abrasión simple
    • Bracket/eyelet: Sí
    • Rasguño de cinta: No.
    • Material básico: Plástico
    • Softgrip: No
    • Metal detectable: No.
    • Longitud de salida de la hoja (max): 13, 7 mm
    • Espesor de la hoja (cuchillo desechable): 0, 63
    • Espesor de la hoja (cuchillo desechable) (unidad): Mm
    • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
    • Cambio de hoja sin herramientas: No.
    • Cambio de hoja bloqueable: No.
    • Como posible artículo promocional: Sí
    • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra