Máscara quirúrgica desechable T2RW

Número de artículo: 097123 T2RW
Establecer precio 50 Unidad (0,12 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Propiedad de la máscara: Estribo flexible para la nariz
  • Contenido del juego: 50

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Propiedad de la máscara Estribo flexible para la nariz
    Contenido del juego 50
    Quality Dress MÁSCARA MÉDICA IIR BLANCO
    Grado de protección Tipo IIR
    Clase de protección Tipo IIR
    Contenido 50
    Color blanco
    Tipo de producto Máscara quirúrgica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097123 T2RW
    EAN / GTIN 2050002053915

    Descripción

    Ejecución:

    Máscara facial médica compuesta de un tejido de tela no tejida de tres capas: Capa interior y exterior de material no tejido, capa intermedia de tela Meltblown. No contiene látex ni fibras de vidrio. Además, es impermeable y transpirable. Talla: 170x95 mm.
    • Plaqueta nasal incorporada y oculta: Alta protección gracias a una adaptación óptima a la forma del rostro.
    • Cintas suaves y elásticas: Gomas redondas para aumentar la comodidad de uso y para facilitar la colocación y retirada rápida de la máscara.
    Eficiencia de filtrado de bacterias (BFE) de ≥ 98%.

    Norma:

    EN14683:2019 tipo IIR

    Volumen de suministro:

    50 unidades por caja. Envasadas higiénicamente en 5 bolsitas de plástico con 10 unidades cada una.