Máscara quirúrgica desechable T1B

Número de artículo: 097123 T1B
Establecer precio 50 Unidad (0,08 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Propiedad de la máscara: Estribo flexible para la nariz
  • Contenido del juego: 50

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Propiedad de la máscara Estribo flexible para la nariz
    Contenido del juego 50
    Quality Dress MÁSCARA MÉDICA IR AZUL
    Grado de protección Tipo I
    Clase de protección Tipo I
    Contenido 50
    Color azul
    Tipo de producto Máscara quirúrgica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 097123 T1B
    EAN / GTIN 2050002053892

    Descripción

    Ejecución:

    Máscara facial médica compuesta de un tejido de tela no tejida de tres capas: Capa interior y exterior de material no tejido, capa intermedia de tela Meltblown. No contiene látex ni fibras de vidrio. Además, es impermeable y transpirable. Talla: 170x95 mm.
    • Plaqueta nasal incorporada y oculta: Alta protección gracias a una adaptación óptima a la forma del rostro.
    • Cintas suaves y elásticas: Gomas redondas para aumentar la comodidad de uso y para facilitar la colocación y retirada rápida de la máscara.
    Eficiencia de filtrado de bacterias (BFE) de ≥ 95%.

    Norma:

    EN14683:2019 tipo I

    Volumen de suministro:

    50 unidades por caja. Envasadas higiénicamente en 5 bolsitas de plástico con 10 unidades cada una.