Par de guantes de protección contra productos químicos uvex rubiflex S NB60S 10

Número de artículo: 094753 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    34,25 € / par
  • de 10par
    28,55 € / par
Tabla de medidas
a petición
En stock
266 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Certificación para alimentos
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
  • EN 374: Tipo B (JKOPT)

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie uvex rubiflex
Contenido 1
Característica de los guantes Certificación para alimentos
Clase de protección Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374
Talla de guante 10
EN 374 Tipo B (JKOPT)
Resistencia a sustancias químicas JKOPT
EN 388 2121X
Material Nitrilo
Material de base Algodón
Longitud 600 mm
Espesor 0,5 mm
Color verde
Aplicación reutilizable
Peso 289 g
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guantes protectores frente a productos químicos
Recubrimiento Nitril
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094753 10
EAN / GTIN 4048612011751
Número del fabricante 9893060

Descripción

Ejecución:

rubiflex S NB60S. Guante de nitrilo con forro de interlock de algodón. Muy apropiado si se pide, además de la protección química, una elevada protección mecánica. Forma ergonómica, flexibilidad muy alta, buena resistencia frente a numerosas sustancias químicas, ácidos y lejías.
Guantes de protección de categoría III.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop