{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
EN | EN 374 | |
Característica de los guantes | exento de látex; Exento de DMF; Certificación para alimentos | |
EN 374 | Tipo A (JKLOPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKLOPT | |
EN 388 | 200XX | |
Material | Nitrilo | |
propiedad electrostática | 0,2 seg. Según la disipación de la carga EN 61340-5-1 | |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Quality Dress | Dermatril P 743 | |
Material de base | Nitril | |
Espesor | 0,2 mm | |
Longitud | 280 mm | |
Contenido | 50 | |
Peso | 700 g | |
Color | azul | |
Intervalo de aplicación | Precisión | |
Talla de guante | 9 | |
Grosor de pared | 0,2 mm | |
Clase de protección frente a cortes | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Aplicación | desechable | |
Tiempo de permeación con acetona 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con nitrilo de acetona 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | 30-40 min | |
Tiempo de permeación con sulfóxido de dimetilo 99 % | 10-30 min | |
Tiempo de permeación con etanol 95 % | 10-30 min | |
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % | 10-30 min | |
Tiempo de permeación con metanol 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 50 % | 240-480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 50 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % | 10-30 min | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guante desechable | |
Tipo de producto | Guante desechable |
Número de artículo | 094725 9 | |
EAN / GTIN | 4008198774396 | |
Número del fabricante | DERMATRIL P 743 - 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de guantes desechables Dermatril P 743 9
a petición
En stock
1.451 piezas en stock
|
a petición
En stock
9.759 piezas en stock
|
|
Color | azul | azul |
Contenido | 50 | 50 |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 |
Espesor | 0,2 | 0,26 |
Talla de guante | 9 | 9 |
Categoría de protección | Categoría III | Categoría III |
Resistencia a sustancias químicas | JKLOPT | JKLNPST |